にんにくおろしのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
138件の「にんにくおろし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生姜おろし」、「にんにく」、「ニンニク絞り」などの商品も取り扱っております。
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 58 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 78×8×235
1個
799 税込879
6日以内出荷

スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。 シャープなエッジでおろしやすい。 蓋付き。
材質 本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 98×65×30
1個
619 税込681
当日出荷

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

EBM(江部松商事)ジャカード ラスプ型
外寸(mm) 36×32×H403 材質 刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
材質 本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度) 質量(kg) 0.146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×48×31 TKG品番 9-0573-0801 TKG品番(2017) 6-0513-1201
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

薬味おろしが超軽い。 鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 全長(mm) 76 質量(g) 58 寸法(幅W×高さH)(mm) 8×235
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質 AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
879 税込967
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質 ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm) 66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいストッパーゴム付。
材質 本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL) 550 質量(g) 225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×260×60 耐熱温度(℃) AS樹脂/80 TKG品番 9-0525-1001 TKG品番(2017) 6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質 ステンレス 全長(mm) 135 TKG品番 9-0526-1001 TKG品番(2017) 6-0470-1501
1個
319 税込351
3日以内出荷

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷


エッジング刃を採用し生姜を細かくおろす事ができます。使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。
材質 18-8ステンレス・ABS樹脂 質量(g) 88 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 10×4.5 アズワン品番 65-1221-08
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。 生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。 すりおろして、そのままカップに入れられます。 おろし部のフチで皮もむけます。 立てて置くこともできます。 スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質 おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g) 22
1個
799 税込879
6日以内出荷