- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- ねじりっこのおすすめ人気ランキング
ねじりっこのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「ねじりっこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金入り ひも」、「ねじりっこ 黒」、「ねじラー」などの商品も取り扱っております。
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質
被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)
約3
長さ(m)
50
アズワン品番
64-4077-98
1巻(50m)
¥499
税込¥549
当日出荷
あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
必要な長さにカットできます。(カッター付き)
ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質
鉄線、塩ビ
長さ(m)
20
幅(mm)
3
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
巻いてねじって結束します。
必要な分だけ取り出して、カットできます。
作業に適した仕様になっています。
仕様
結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも
トラスコ品番
197-2695
材質
白なまし鉄線0.39mm
幅(mm)
(ひも)4
質量(kg)
0.13
色
ホワイト
ひも長(m)
20
入数(個)
10
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質
PVC、針金
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属のカッターで適当な長さに切ることができます。
ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
タイプ
汎用タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4、リール本体:約91
全長(mm)
リール本体:約134
色
黒
長さ(m)
約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番
EA475VA-16
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
1組(200本)
¥630
税込¥693
当日出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)
212
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)
41769
他社参考品番(KIJIMA)
302-2212
他社参考品番(KTC)
WTP-210
他社参考品番(キタコ)
674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候