ねじり機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
300件の「ねじり機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金 ねじる工具」、「ワイヤー ロック ボルト」、「ねじ切り機」などの商品も取り扱っております。
1個
149,800 税込164,780
40日以内出荷


1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷

くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質 白なまし鉄線0.39mm ケース寸法(mm) 縦114×横85
1個(20m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm) 212 適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA) 41769 他社参考品番(KIJIMA) 302-2212 他社参考品番(KTC) WTP-210 他社参考品番(キタコ) 674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容 本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合 電極径(Φmm)/10 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 本体/18×27×27 入力電流(A) 30 危険物の類別 非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷


プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質 被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷


足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体 空気 ねじの種類 Rc 管接続口径 1/4 材質 アルミ 質量(g) 約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1丁
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ 足踏式 ポート数 2 質量(g) 900 適合流体 エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)