ねじ山修正工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
192件の「ねじ山修正工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじバリ取り」、「めねじ修正」、「ナット 山つぶれ」などの商品も取り扱っております。
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体) 亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ 4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°) 55 硬度HRC 62 材質(刃) 高炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm) ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじ メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット 内ネジM14以上 材質 クロムモリブデン鋼 幅(mm) 10 全長(mm) 230 硬度HRC 52±2 付属品 樹脂製握りカバー 質量(g) 120 表面処理 ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲 4mm~18mm(5/32 ~11/16) トラスコ品番 112-7331 質量(g) 242 対応ねじ メートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先 60°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質 外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品 60°刃付 被削材 鉄、アルミ 材質 (刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm) 20 寸法L(mm) 116 寸法W(mm) 117 セット数 6個 材質 焼入合金鋼 セット内容 タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75 トラスコ品番 250-5664
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番 371-4471 幅(mm) 約11 全長(mm) 214 質量(g) 186 ピッチ(mm) 0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷




簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 寸法A(mm) 20 全長(mm) 230 シャンク径(mm) 10mm角 材質 炭素鋼(SK材)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲 17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ) トラスコ品番 112-7349 質量(g) 553 対応ねじ メートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先 60°
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°) (60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲 4mm~12mm(5/32~1/2インチ) トラスコ品番 290-0106 質量(g) 110 外形寸法(mm) 70×67×14 刃先 60° 回転半径(mm) 60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷