- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- のこぎり 鉄切断のおすすめ人気ランキング
のこぎり 鉄切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新163件の「のこぎり 鉄切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 切断 ノコギリ」、「鉄パイプのこぎり」、「アルミ のこぎり」などの商品も取り扱っております。
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質
刃:高級炭素工具鋼(SK-85)。グリップ:ABS、エラストマー樹脂
刃数
24
質量(g)
約230
表面処理
無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)
塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
使用時寸法(mm)
440×50×20
刃先処理
衝撃焼き入れ
折りたたみ寸法(mm)
240×40×20
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)
100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4500
付属品
レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])
0~4500
切断能力(mm)木材
厚さ40
ストローク(mm)
10
付属品
レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)
230
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
18山
トラスコ品番
361-7475
質量(g)
135
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
焼入特殊鋼
切り幅(mm)
1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
389-5203
質量(g)
138
ハンドル長さ(mm)
145
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-3
鋸目(山/インチ目)
(荒目)14、(細目)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
トラスコ品番
215-7322
全長(mm)
160
質量(g)
3
板厚(mm)
1
1パック(2本)
¥519
税込¥571
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)
AC100
電流(A)
3.7
定格消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)軟鋼板
2.5
切断能力(mm)パイプ
軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材
(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂
塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
0~2200
ストローク(mm)
約18
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
1.6
付属品
木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)
30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質
(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)
1000
折りたたみ寸法(mm)
50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)
235
山数
18山
切断能力
塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)
0.7
商品タイプ
本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
SAW-1用
寸法(mm)
300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
バイメタル
鋸目(山/インチ目)
24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5850
種別
替刃
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
46
刃長(mm)
225
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷