のぞみホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「のぞみホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコーホーンのぞみ」、「パフパフホーン」、「パフパフラッパ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの 周波数(Hz) Hi:500±20、Lo:400±20 電流(A) 2.5A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 音圧レベル(dB) 112 取扱説明書 (0.3MB)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×99.5×64.0 音声 音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容 ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g) 720 周波数(Hz) 700/580 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB) 113/2m 色(本体) サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ 中音域 周波数(Hz) (Hi)480/(Lo)400 電流(A) 3A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB) 113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合 【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質:オールステンレス付属品:突き棒450mm
材質 ステンレス 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×190×185 TKG品番 9-0582-0201 TKG品番(2017) 6-0522-0201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格 12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品 取付用ステー(本体装着済み) 材質 本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム 動作方式 手動式
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 310 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 定格 DC24V5A 適合車種 DC24V車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷