- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- のり 製本のおすすめ人気ランキング
のり 製本のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「のり 製本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製本用品」、「ビニール糊」、「紙 のり」などの商品も取り扱っております。
接着層強靱で柔軟性。
用途無線綴じ製本、製本各部の接着
主な用途
紙
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
寸法(幅W×奥行D)(mm)
162×198
容量(kg)
3
包装
ポリ缶
pH
4.5~7.0
不揮発分
48.0~51.0%
粘度(mPa・s)
9000~19000
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(3kg×6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。
材質
主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材
摘要
口紅タイプ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 091
適合機種
サーマバインドTM30,500T
サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法
1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質
本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
サイズ
A4タテ
エコマーク認定
認定
収納枚数
60
縦(mm)
297
横(mm)
234
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 095
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
用途契約用
色
シロ
適合機種
TB-1000A、TB-1000
質量(g)
350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×86×103
1個(15m×2巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。
塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。
乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作
原材料
変成EVA樹脂系エマルジョン形