はずば歯車のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
114件の「はずば歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デファレンシャルギア」、「ヘリカルギヤ」、「ヘリカルギア」などの商品も取り扱っております。
モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール 1 種別 歯研はすば歯車 材質 SCM440 形状 S1 表面処理 歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 スパイラルギヤ 圧力角(°) 20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0119
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質 MC901 種別 ネジ歯車 形状 S1 歯形 並歯 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角 20 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール 2 種別 歯研はすば歯車 材質 SCM440 形状 S1 表面処理 歯部以外黒染
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール 2 種別 はすば歯車 材質 S45C 形状 S1 表面処理 黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別 ねじ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 並歯 歯直角圧力角 20°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

モジュール 1 材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


モジュール 1 種別 ベベルギヤ 材質 S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール 1 歯幅(mm) 8 材質 SCM440 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研はすば歯車 寸法F(mm) 12 寸法E(mm) 12 寸法J(mm) 6 寸法G(mm) 24 熱処理 調質、歯面高周波焼入 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 55~60HRC 歯車基準断面 軸直角 歯数比 1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
ねじれ 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 スパイラルギヤ 圧力角(°) 20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モジュール 1.5 種別 ヘリカルギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュール 2.5 歯幅(mm) 20 材質 SCM440 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研はすば歯車 形状 S1K 寸法F(mm) 14 寸法E(mm) 20 寸法J(mm) 7 寸法G(mm) 34 熱処理 調質、歯面高周波焼入 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 55~60HRC 歯車基準断面 軸直角 歯数比 1
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体) MC901 圧力角(°) 20 ねじれ角 45° 歯形 並歯 精度等級 JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

種別 ベベルギヤ 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)