- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ ペースト フラックスのおすすめ人気ランキング
はんだ ペースト フラックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「はんだ ペースト フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて ペースト」、「ソルダー ペースト」、「溶接用フラックス」などの商品も取り扱っております。
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別
半田付け
成分
ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境
直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別
半田付け
成分
ペーストフラックス・錫
プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別
半田付け
トラスコ品番
849-8341
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1個(500g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別
半田付け
成分
ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu)
ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり
融点(℃)
217~219
含有量(wt%)
ハライド:0.08±0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
組成
金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別
半田付け
仕様
はんだ用
トラスコ品番
376-0430
容量(mL)
100
活性温度(℃)
180~400
適合母材
銅管
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別
半田付け
成分
ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番
849-8340
容量(mL)
(フラックス)20
比重
0.824(20℃)
引火点(℃)
11.7
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
絶縁抵抗
1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状
非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
種別
ロウ付け
トラスコ品番
849-8402
質量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
1セット(10本)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。
トラスコ品番
387-1398
質量(g)
9
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別
半田付け
容量(mL)
15
主成分
ロジン
絶縁抵抗(Ω)
(湿中)1×1010以上
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0.032
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.015L
マイグレーション試験(hrs)
異常なし
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別
半田付け
仕様
リード線端末処理用。無洗浄タイプ
比重
0.829(20℃時)
塩素量(%)
0.16
固形分
1.0wt%
希釈剤
ソルベント#6200
危険等級
Ⅱ
粘度(20℃)(cP)
3.0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別
半田付け
仕様
ハケ付き
トラスコ品番
367-8806
全長(mm)
2
容量(mL)
20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様
●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色
灰色
主成分
エポキシ樹脂・Ag
比重
2.1
硬化時間(分)
60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)
-10℃以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
比重
0.73(20℃)
引火点(℃)
-12
沸点(℃)
79~100
融点(℃)
217
合金組成(Wt%)
すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個(150g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個(10g)
¥270
税込¥297
当日出荷
容量(mL)
2.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5g
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ
低塩素
1個(150g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷