- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ 精密のおすすめ人気ランキング
はんだ 精密のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新591件の「はんだ 精密」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「はんだ goot」、「はんだ付けセット」などの商品も取り扱っております。
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
14
長さ(m)
約4.1
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)
205
質量(g)
60
電源(V)
AC100
標準こて先
PX-60RT-SB
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
18
長さ(m)
約3.0
線径(Φmm)
1
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)
40
セット内容
はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)
(台)100×70
縦(mm)
(はんだごて)210
ケーブル長(cm)
約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)
205
消費電力(W)
20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番
351-4196
種別
ストレート
質量(g)
48
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
11
長さ(m)
約5.5
線径(Φmm)
0.6
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)
47
セット内容
本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
リップル温度(℃)
無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)
240~540
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)
224
消費電力(W)
15
適合
(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源
AC100V 50/60Hz
ヒーター
セラミックヒーター
プラグ形状
平型プラグ
基本交換部品
(ヒーター)A5010
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)
215
消費電力(W)
70
付属品
コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番
305-9723
質量(g)
92
電源(V)
AC100
設定温度(℃)
300~480
こて部コード(m)
1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分
Sn:60%、Pb:40%
タイプ
RA
全長(mm)
210
消費電力(W)
30
付属品
こて先(T-48B)
質量(g)
50
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
480
ヒーター
ニクロムヒーター
放熱性の高いコイル状ホルダー採用