- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ばね自作キットのおすすめ人気ランキング
ばね自作キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新104件の「ばね自作キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばね」、「ねじりコイルばね」、「薄板 バネ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
アーム角度(deg)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)
20
長さ(mm)
120
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
SUS301-CSP
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質
SUS304WPB
ばねの種類
ねじりばね
巻方向
左
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別
シート
材質
SUS301
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類
ねじりばね
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WP-B
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷