ばんじゅう 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「ばんじゅう 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番重 ラック」、「枠台車」、「サンキャリー」などの商品も取り扱っております。
車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。 ばんじゅうAシリーズ用です。
種別 SL3 サイズ 番重用 耐荷重(kg) 210 キャスター ナイロン自在車×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 587×401×146 キャスター径(Φmm) 75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様 完成品 材質 キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ キャスター 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm) 147 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様 4輪自在仕様 種別 コンテナ・箱台車 材質 樹脂 積載荷重(kg) 150 材質(キャスター) ナイロン キャスター径(Φmm) 75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質 フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm) 75 耐荷重(kg) 150 床面高さ(mm) 137 特性 スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)台車
用途マドコンライトオリコン40・50用 種別 800980 BK901 ブラック アズワン品番 2-633-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質 AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg) 100kg キャスター Φ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質 本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム 耐荷重(kg) 150 キャスター アルミ自在車×4 キャスター径(Φmm) 75
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg) 160 キャスター ナイロン自在車×4 キャスター径(Φmm) 75
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番 765-1929 キャスター 自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパー あり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

タイプ ボルトレス仕様 キャスター 4輪自在ナイロン車 底内寸法(幅W×奥行D)(mm) 368~9999
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質 PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg) 200 外寸法・高さ(mm) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三甲(サンコー)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質 PP ブラウン 耐荷重(kg) 120 キャスター 自在車×4 外寸(mm) 643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 643×419×119 キャスター径(Φmm) 65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂) 仕様 ビールクレート用 ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×400×195 積載荷重(kg) 390 外寸(mm) 480×400×H195、(有効内寸)460×375 車輪 Φ100×4、自在 TKG品番 9-1244-0901 TKG品番(2017) 6-1120-0801
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質 コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg) 300 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 PP 種別 201704 形状 底面:SG 質量(kg) 1.37 クリーム 容量(L) 16.6 有効内寸(mm) 532×346×80 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 574×388×105 外寸(mm) 574×388×105 内寸(mm) 534×348×90 適合品番 (フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 24.2(2469) 嵌合商品 油脂箱
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TKG18-8番重キャリー小対応商品規格、サンコーPP番重サイズ、セキスイP型番重、リスPP小型パンコンテナー。
車輪 Φ50×4自在ナイロン車 大きさ 積載能力(kg) 160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 564×378×142 TKG品番 9-0156-0102 内寸法(間口×奥行)(mm) 561×375
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
材質 PP・PVC・キャスターナイロン 耐荷重(kg) 150
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質 受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)