- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- ひずみ 測定器のおすすめ人気ランキング
ひずみ 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新184件の「ひずみ 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひずみ」、「共和電業 ひずみゲージ」、「歪ゲージ」などの商品も取り扱っております。
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現
デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様
【ゲージ率】2.00固定。【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え。【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内。【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ。【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 。【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)。【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容
本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース
質量(kg)
約1.2
電源
AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)
測定対象
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定
TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様
【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)
セット内容
本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4
質量(g)
約800
電源
単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V
連続使用時間
アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)
インターフェース
USB、RS-232C
データ容量
最大約80000データ
外寸法(mm)
102(W) x 49(H) x 223(D)
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様
キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーション。リニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内。A/D変換/2000回/秒
測定範囲
ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%。スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V。最小保証入力感度/0.6μV/d。最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)
約900
表示
(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個。上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mm。キースイッチ/6個
アナログ出力
(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー
(電源)。ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用。5V/350Ω系センサ最大4個接続可能。2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×155×96
電源電圧(V)
AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能
Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサ
ひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能
上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能。接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A。長寿命MOS FETリレー
最大表示
±999999
使用温湿度範囲
-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)
約20
ホールド
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性
ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)。スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力
(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)
1
パネルカット寸法(mm)
92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測
付属品
取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1
適合機種
LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数
入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)
入力方式
平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)
測定対象
電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器
使用温湿度範囲
-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子
押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備。測定対象に従いDIPスイッチを設定する
耐振動
JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.7MB)
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ
直結入力ユニット増設で最大120ch
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様
SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証)
付属品
クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1
電源
[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示
7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数
[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力
【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能
SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ
7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース
[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送)
測定チャンネル数
直結ユニットで最大120ch
回転速度
0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.7MB)
最大接続台数
4台(直結ユニット)
記録間隔
1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類
SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
接続ユニット
直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様
【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)。【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000。【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択。[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品
取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)
300
電圧(V)
ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源
【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格
CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度
【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示
320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力
HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能
TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力
ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
範囲(mV/V):±3.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch、ひずみ測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
5chを最速1msサンプリング
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測
仕様
【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品
Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1
適合機種
LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数
入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)
入力方式
平衡差動入力,全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)
機能
オートコネクト機能あり
測定対象
電圧。ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式),1ゲージ法(3線式),2ゲージ法(隣辺),4ゲージ法。ひずみゲージ式変換器
インターフェース
無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
バッファメモリ
4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信
使用温湿度範囲
-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲
-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子
押しボタン式端子台(1chあたり5端子),端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定する
LED
無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態
耐振動
JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.7MB)
通信距離(m)
30(見通し)
センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
仕様
最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
電源
AC100~240V
印加電圧(V)
DC5(ロードセル)
ゼロ調整範囲
-35~35(mV)
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
アナログ入力10ch絶縁
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様
デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
付属品
測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1
電源
[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内)
測定範囲(℃)
【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃
定格電圧
【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁
表示
43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
チャンネル数
【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通)
機能
CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
インターフェース
【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
データメモリ容量
内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)
回転数
0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
測定範囲(mV)
【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV
最大入力電圧
【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録間隔
10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)
抵抗体
[湿度]機能なし(測温)
最大電圧(V)
【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁
最大定格電圧(V)
【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。
リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。
電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。
データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。
スリープ機能で長期計測可能。
データメモリーは最大40000データ。
RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。
メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容
本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
約850
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)4個。単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個。専用ACアダプター(CR-183)
表示
表示器/バックライト付液晶表示。解像度/128×64ドット、21桁×8行。表示内容/測定データ、設定リストなど
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×55×223(突起部を除く)
連続使用時間(時間)
約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)。約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)
データメモリ
機能/測定データの記録・再生。記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データ。データ容量/最大13000データ。データ保持期間/約10日間(電池満充電時)
使用温湿度範囲
0~50℃ 85%RH以下(結露を除く)
オートパワーオフ
機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
インターフェイス
RS-232C。機能/コントロールの受信、送信データなどの送信
インターバルタイマー
機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート。時刻/年・月・日・時・分・秒。インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能。スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回。ステップ数/最大5ステップのプログラム可能。実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能。スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)
メモリーカード
機能/本体メモリデータの記録・再生。適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカード。データ記録容量/8~128MB。カード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠
耐振性
29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2
防水性
IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー
無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減
無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止
無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様
測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能
付属品
クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1
電源
[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示
7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数
[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力
【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能
[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ
7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース
[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut
測定チャンネル数
直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch
回転速度
[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.7MB)
最大接続台数
4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)
記録間隔
1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類
SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
通信距離(m)
[無線LAN]30(見通し)
接続ユニット
直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応
対応SDカード
SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003
対応モード
[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク測定用の歪ゲージ。トルク測定用の歪ゲージ
仕様
●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mm
アズワン品番
65-7350-59
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +500℃。ターミナルタイプ = PC Pin。プローブ材質 = プラチナ。配線数 = 2。精度 = クラスA。応答時間 = 0.1秒。。白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内
セット内容
【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)
約800、1300
電源
単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V
温度範囲(℃)
(許容)-20~80、(補償)-10~70
測定項目
ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体
定格容量
100kN
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×223×49
定格出力
2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%
保護等級
IP67(JIS C 0920 防浸形)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約10
保存温度(℃)
-20~60
機能
データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー
インターフェース
USB、RS-232C
繰返し性
0.03%RO以下
表示器
バックライト付き液晶表示
データ容量
最大約80000データ
解像度
255×160ドット
使用温湿度範囲
-10~50度、85%RH以下
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
耐衝撃性
49m/s2
防滴構造
IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)
非直線性
±0.05%RO以内
耐振性
29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)
保持期間
データメモリ:約20日間(満充電時)