- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- ひっかけのおすすめ人気ランキング
ひっかけのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,870件の「ひっかけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け 工具」、「フック」、「フック 止め」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
20
寸法W(mm)
38
寸法s(mm)
25
H(mm)
51
使用荷重(kN)
0.20
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様
●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番
65-6459-14
1式(20個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質
アルミ
幅(mm)
約15
質量(kg)
約0.7
高さ(mm)
約98
奥行(mm)
約95
RoHS指令(10物質対応)
対応
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。
このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。
保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。
候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに
セット内容
チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック
電源
アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
新機能「フィンガーホール」付きCDポケット。
指を穴にひっかけて出し入れ簡単。タテ差し
サイズ
A4タテ
穴数
30(2・4)
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
302
横(mm)
230
シート厚さ(mm)
0.6
1組(5枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
ガス溶断用ガス専用継手。
二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。
二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。
ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
主な用途
配管用
タイプ
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質
アルミ挽物
呼び
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)
幅9×11角×85
材質
刃部:刃物鋼 柄:樫
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様
●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番
65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ビケ足場用フック。ビケ足場にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
材質
【金具】スチールメッキ
寸法(mm)
16×5×1
本体質量(g)
60
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
先端が細く、極小パーツをしっかりと保持します。
かぎつめ付タイプは挟むだけでなく、パーツをひっかけることが可能です。
材質
SUS410
寸法(mm)
90
タイプ
かぎつめ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
先端がカギ型でひっかけてはさめるため確実に引っぱり出したりする作業に適しています。
先端形状
有鈎型
トラスコ品番
774-1537
材質
ステンレスSUS410
サイズ
有鈎型130mm
質量(g)
29
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ずれないペンケース。ポケットにひっかけて使うペンケース。金具でとめることで固定しやすくなっています。
材質
人工皮革
質量(g)
約50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×10.5×2
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品
コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
(最大)60
寸法D(mm)
200~360
表面処理
粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)
250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
突っ張りポールにかけるだけのスキマ収納術。取っ手があるから”持ちやすい”、”引き出しやすい”、”ひっかけられる”を実現できます。市販のツッパリ棒と組み合わせて収納が自由自在です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255×378×83
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約258
1個
¥309
税込¥340
当日出荷