ひび割れのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
970件の「ひび割れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひび割れ補修剤」、「ひび割れストップ」、「ひび割れ補修」などの商品も取り扱っております。
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間) 夏:約3、冬:約6 付属品 ヘラ・ノズル エスコ品番 EA934KB-45 種別 硬化型パテ 危険物の類別 非危険物 施工量 幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

救急用品が外部から視認できる透明仕様。本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。
材質 本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番 EA934KB-23 ホワイト 危険物の類別 非危険物 施工面積 約300×450mm
1個(1kg)
690 税込759
翌日出荷

救急用品が外部から視認できる透明仕様。 本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。 本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。
材質 本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン) タイプ リュック中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×150×300 アズワン品番 0-1597-15
1個
7,090 税込7,799
翌々日出荷

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番 754-3999 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 グラスファイバーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ジェイ・シー・ティシルキーヒール 白
硬くなったかかとの角質やひび割れを癒し、絹のような仕上がり。両面仕様の高級かかとヤスリです。洗浄・滅菌可能。
用途ダイヤモンドかかとヤスリ 材質 グラスファイバー・工業用ダイヤモンド 全長(mm) 188 アズワン品番 63-1265-68
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質 ステンレス 本体寸法(mm) 110×55×0.3 目盛精度(mm) ±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール 付属品 ノズル 容量(mL) 120 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材 コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーフットバス
水槽部分を本体に乗せて使用するフットバスなので、水の交換やお手入れが容易です。 振動付きで水面に波が立ち視覚的なリラックス効果もあります。 保温アシスト機能付きで、お湯の温度が下がるのを防ぎます(高温・低温調節可) 本体と水槽部分が別になっているので、水漏れによる故障がしにくい。 水槽バケツは、樹脂製で軽く、もし破損やひび割れが発生しても交換はバケツだけ。 専用フットバスステージ(FV-517)の使用でよりさらに便利にご使用いただけます。 専用ビニール袋(FV-507-001)もあり、施術毎に洗剤で洗浄する手間が省け、経済面でも衛生面でも安心です。 リラックス振動機能付き。 保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)。 ※お水からお湯にする機能ではございません。 ※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。 専用ビニールカバーあり。(専用品番=FV-507-001使い捨てビニール袋30枚入)
仕様 ●外寸法:W35×D44×H26cm●重量:約5kg●カラー:本体/ホワイト、水槽/ブルー●品質保証:1年●機能:振動機能、保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)●※水を温める機能ではございません。●※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。 アズワン品番 68-4142-95
1台
33,660 税込37,026
6日以内出荷

壁などコンクリートのひび割れの検査に使用可能です。持ち運びに便利なカードサイズで、名刺入れにも収納可能です。
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能! 橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容 表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本 寸法(mm) 【操作部】66×182×26 質量(g) 340(電池含む) 表示部 OLED 12桁×2行 センサー 温湿度センサ内蔵 分解能 【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mm センサー寸法(mm) 40×63×36 光源 IR LED 読取(mm) 初期値:10、1mm単位で2~18で可変 インターフェース 【通信】USB(PCに測定データ取込み可能) 電池 単3アルカリ乾電池×3 使用環境 動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと) 記憶容量 測定512回分 センサー感知方式 【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計 センサーコード長(m) 1.5(脱着) 防水性 【気密性】防塵・防滴(センサ部) サービス分類 レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所 屋外用 仕様 (用具の手入れ)水 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別 非危険物 希釈液 水道水(5%以内) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g) 90 硬化時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.09kg
1セット(90g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。 セット内容 カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD 危険物の類別 非危険物 関連資料 カタログ(0.85MB) 硬化時間 20~30分
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

トーヨーマテランすき間埋め補修材
超速硬性
用途1~20mm程度のひび割れ、亀裂個所のすき間埋補修に。 材質 ポルトランドセメント、骨材 容量(kg) 1.3 時間 効果:60分(20℃) 危険物の類別 非危険物 施工面積 28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地 アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容 アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別 厚付けパテ 耐熱温度(℃) 170 適合材 鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分) 約15(20℃) 研磨可能時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 硬化剤比率 2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 寸法(mm) 248×70×165 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.29 適合サイズ(mm) Φ50×210/220/230 吸入口サイズ Rc1/4 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性 耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間) 1 硬化時間 60分 トラスコ品番 789-8975 材質 エポキシ樹脂組成物 高さ(mm) 100 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) (断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g) 70 可使時間(分) 3 危険物の類別 非危険物 半径(Φmm) 29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷