- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- ひんやりマットのおすすめ人気ランキング
ひんやりマットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「ひんやりマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷感マット」、「お昼寝マット」、「ひんやりシート」などの商品も取り扱っております。
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色
ブルー
材質
ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)
ポリエステル100%(350g/m2)
-20℃でも凍らず、湾曲した場所にも使いやすくなっています。繰り返し使用でき、廃棄時は燃えるゴミとして処分できます。
アズワン品番
0-3696-01
材質
(外装)塩化ビニル樹脂(PVC)、(中身)特殊高分子吸収剤・エタノール付着
質量(g)
1100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×340×25
保冷時間(時間)
6~8
1個
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。
トラスコ品番
392-4227
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
厚さ(mm)
5
材質/仕上
竹
質量(g)
500
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
45(針入度1/10mm)
伸び(%)
68
難燃性
V-0(UL94)
引張強度(MPa)
0.35
熱伝導率(W/mk)
6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
12.5
危険物の類別
非危険物
体積抵抗率(Ω・m)
7.1×1013
汗などの水分をよく吸収し、洗濯機で洗える敷パッドです。
優れたかさ高性・吸汗性・弾力性を付加した高機能な中綿を使用しています。
洗濯機で丸洗いできて清潔。高い密度の折り込みの綿100%生地を使い高級感があります。
裏四隅にコーナーゴムを付けているので布団にズレないように止められます。
綿100%で気持ちいい肌ざわり。
材質
側生地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(吸汗わた)
機能
吸汗、ウォッシャブル
朝までひんやり6時間の冷却効果があります。
ボディ専用に開発された、高冷却シートです。
熱が高いときは、わきの下、首すじを冷やすのが効果的です。
本体寸法(mm)
幅65×長さ93
タイプ
大人用
冷却時間
6時間
1個(12枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
丸洗いできるので清潔にお使い頂けます。
色
ホワイト
材質
ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)
ポリエステル100%(300g/m2)
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。
材質
マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500
色
青
質量(g)
マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150
取扱説明書
(1.8MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質
マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム
色
グリーン
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)
ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)
ポリエステル100%
防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
色
ブルー
材質(不織布)
ポリプロピレン100%
材質(中綿)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリウレタンラミネート
材質(表地)
ポリエステル80%、綿20%
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質
発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1910×730×220
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色
ベージュ
材質
ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)
ポリエステル50%、綿50%(400g/m2)