ふとんノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「ふとんノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団用掃除機ノズル」、「布団乾燥機 袋」、「布団」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ布団用クリーナーヘッド
お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。
仕様 各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

布団に付いたダニ、花粉、ホコリ、ペットの毛をスムーズに吸引します。ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を痛めません。ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃しません。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン 外形寸法(cm) 約28×20×高さ5.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 利用場所 屋内
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。 吸込仕事率(W) 70 仕様 UVランプ:5W 質量(kg) 1.4 容量(mL) ダストカップ:600 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×320×155 保証期間 お買い上げ日より1年 たたき回数 700(回/分)
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)
用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません) シリーズ ダニコナーズ アズワン品番 64-1135-83 利用場所 屋内
1本(22mL)
799 税込879
当日出荷


業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。 適合機種 TKC-1200 パイプ径(Φmm) 32 質量(g) 29 トラスコ品番 408-9863 品名 ハンドノズル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

3種類の薬剤配合 タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除 ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ 35畳分(表面処理) 【2WAYノズル採用】 (1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用 (2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用 ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
成分 1号灯油、DME、他1成分 区分 防除用医薬部外品 シリーズ ダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×197×70 適合害虫 ダニ 利用場所 屋内 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(300mL)
1,790 税込1,969
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 区分 防除用医薬部外品 シリーズ ダニがいなくなるスプレー 利用場所 屋内 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1本(300mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

乾湿両用の万能タイプ
適合本体 乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名 集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合 マキタ充電式クリーナー全機種 トラスコ品番 491-6051 アイボリー
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。 寸法(横×縦)(mm) 250(マチ含む)×350 厚さ(mm) 0.01 半透明 材質 ポリエチレン タイプ マチ有 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐冷温度(℃) -20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名 すきまノズル 適合本体型式 No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料 すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W) 760 コード長さ(m) 1.9 寸法(mm) 約166×196×320 質量(g) 2400 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 電源電圧(V) AC100(50/60Hz共用) タイマー 15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分 安全装置 温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 付属品 くつ乾燥アタッチメント×2 保証期間 お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm) 32 適合機種 TKC-1200 質量(g) 110 品名 ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番 408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。 殺虫成分を使用していません。 【新開発の2WAYノズル採用】 高い壁まで届く大砲ノズル。 洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。 【適用害虫】カメムシ 【不快害虫用】
適合害虫 カメムシ トラスコ品番 818-5024 種別 置き型 容量 300mL シリーズ カメムシコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×183×60 使用の目安 【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。 有効成分 ベンジルアルコール アズワン品番 64-1215-30 利用場所 屋外
1個(300mL)
939 税込1,033
当日出荷

室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様 適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm 付属品 ジョイントカバー2種 材質 ABS、PVC、PP 質量(g) 約126 寸法(縦×横×高さ)(mm) 256×77×44
1個
2,754 税込3,029
当日出荷