ふるい振とう機のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
387件の「ふるい振とう機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 ふるい」、「ロータップ型ふるい振とう機」、「バネペット」などの商品も取り扱っております。
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質 [ふるい部]ステンレス 回転数 1000~2500rpm モーター DCブラシモーター 適合 [ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様 水平回転 付属品 ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm) 115×230×253 質量(kg) 3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様 最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm) デジタル 2.0 タイマー 1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg) 約23 本体寸法(mm) 300×350×350H(ふるいを除く)
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番 5-3269-01 適合 (ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm) 380×375×469 質量(kg) 17.2 電源 AC100V 50/60Hz 方式 旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数 (旋回)20~200rpm
1個
特価
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様 【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別 AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm) 417×384×842(支柱含む) 質量(kg) 約35 電源 AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm) 【ふるい】200・203 電源コード(m) 2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm) 0.2~3(デジタル) ふるい架数 最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ) 【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番 5-4001-13 タイマー 1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg) ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1) 3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品 ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート 適合 ふるい:Φ75mm×3~5段 寸法(mm) 115×230×253 質量(kg) 3(ふるい5段取り付け時) 電源 AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属) 回転数 1000~2500rpm
1個
831 税込914
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様 1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別 AS200 Control(50/60Hz 寸法(mm) 417×384×842(支柱含む) 質量(kg) 約35 電源 AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm) 【ふるい】200・203 電源コード(m) 2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm) 0.2~3(デジタル) ふるい架数 最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ) 【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番 5-4001-17 タイマー 1~99分(デジタル) インターフェイス USB 最大荷重(kg) ふるい(6kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1) 3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
849,800 税込934,780
24日以内出荷

JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 570×385×492 振幅(mm) 約70 振動数 約60回/分 たたき回数 約120回/分 傾斜角度(°) 約20 適合 (ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置 漏電遮断機 材質 鋼板焼付塗装 電源 AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg) 28
1台
397,000 税込436,700
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格 JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V) AC100/5A ケーブル長(m) 3 打撃数(min-1[回/分]) 26~165/OFF 寸法(Φ×mm) 200×45(150×45は条件により使用可) 振動数(min-1) 30~300 振幅(mm) 30±15 ふるい架数 10個(蓋+受器含む) タイマー 0.1秒~10時間
1個
1,179,999 税込1,297,999
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約23 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 電源 AC100V 2Pプラグ付き モーター 200W 電源コード(m) 2 振幅(mm) 4~10 サイズ(mm) 355×382×583 アズワン品番 1-3578-01
1個
772,999 税込850,299
17日以内出荷

外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数 420mmまで(受器含む) 測定範囲 20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数 280rpm(固定)/150回 最大投入量(g) 3000
1個
919,000 税込1,010,900
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm) 75 内高(mm) 20 枠寸法 Φ75×20mm 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)