- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- ふるい&とうしのおすすめ人気ランキング
ふるい&とうしのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新107件の「ふるい&とうし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリンろ過」、「塗装 吉野紙」、「塗料 ろ過」などの商品も取り扱っております。
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
幅(mm)
262
高さ(mm)
90
底面サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質
(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
セット内容
フレーム1個、スペアネット50枚
種別
一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄して繰り返し使用できます
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)
50
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種
岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
上径(Φmm)
125
高さ(mm)
88
材質(本体)
18-8ステンレス
下径(Φmm)
15
網目
40メッシュ
TKG品番
9-0507-0601
TKG品番(2017)
6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
底寸法(mm)
50
先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ
#100
種別
ナイロン
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)
51
網目
130ミクロン
上部外径(Φmm)
115
下部外径(Φmm)
31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ
7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番
1-8288-01
TGK品番
419-09-25-06
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
87
質量(g)
87
板厚(mm)
0.5
足長(mm)
47
上部内径(mm)
Φ123
下部内径(Φmm)
17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応