ほう酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「ほう酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根肥料」、「ゴキブリ 薬」、「過ホウ酸ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
名称 四ほう酸ナトリウム十水和物 等級 一級 化学式 Na2B4O7 10H2O 濃度(%) 99.0-103.0 化学組成 Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-48 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 381.37 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1303-96-4 別称 ほう砂
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級 EP 化学式 NaBO3 4H2O 濃度(%) ≧95.0 化学組成 NaBO3 4H2O アズワン品番 89-0066-75 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 153.86 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10486-00-7 別称 過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 ほう酸 等級 一級 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-35 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 ホウ酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-11 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 Sodium tetraborate, decahydrate 等級 特級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Na2B4O7 10H2O 濃度(%) 99.5-101.0 化学組成 Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-47 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 381.37 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1303-96-4 分子式 Na2B4O7・10H2O 別称 ほう砂
1本(500g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物 白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1gのホウ砂で約100mLのスライムが作れます。商品にスライムのレシピを記載しております
用途夏休みの宿題や化学実験で使い勝手の良い、50gの雑貨品です。1gのホウ砂で約100mLとのスライムが作れます。スライムの作り方が記載しておりますので、スライム教室(授業)に最適な商品です。 仕様 ホウ砂:99.5%以上含む
1個
498 税込548
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性 弱酸性 成分 ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分 油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 特性 耐アルカリ 主な用途 標準使用量 300mL/m2 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物 野菜 名称 20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分 リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証 生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つけておくだけでスッキリ洗浄。 アルミ製品にも使える安心設計。 洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤 形状 液体 タイプ 粉末タイプ シリーズ マジックリン 使用量 水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1袋(1.2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほう素欠乏による作物の生育障害の予防に効果が期待できる即効性の葉面散布液肥です。ほう素を主体に微量要素も豊富に含みますので植物の生理障害予防にも効果が期待できます。トマト…き裂果、尻ぐされキュウリ…芯止り、き裂果大根…赤芯、首き裂他。
適合作物 トマト、キュウリ、大根 容量(mL) 500 登録保証 88465
1個(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様 植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×180×30 名称 ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類 指定配合肥料 登録保証 指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分 防除用医薬部外品 適合害虫 ゴキブリ 有効期間 約6ヵ月 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1個(24個)
599 税込659
当日出荷

名称 過炭酸ナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 Na2CO3 1.5H2O2 化学組成 Na2CO3 1.5H2O2 アズワン品番 89-0066-77 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 157.01 CAS登録番号 15630-89-4 別称 炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 塩化ニッケル(II)六水和物 等級 一級 化学式 NiCl2・6H2O 濃度(%) 96 化学組成 NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-52 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 237.69 PRTR法 第1種特定第1 CAS登録番号 7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)