ほこり除去のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
270件の「ほこり除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ほこり取り ブラシ」、「紙粉取り」、「除電はけ」などの商品も取り扱っております。
静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用 全長(mm) 570 幅(Φmm) 160 トラスコ品番 381-7288 材質 毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂 質量(g) 108
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

産業用静電気除去ブラシ
全長(mm) 295 毛丈(mm) 30 毛幅(mm) 145 TGK品番 553-25-11-32 トラスコ品番 831-4514 型式 STAC303
1個
6,890 税込7,579
当日出荷

超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本紐釦貿易マジカルピック
用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。 付属品 クリーナー
1個
599 税込659
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 材質 アルミニウム 回転数(min-1[r.p.m]) ノズル:600 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm) 145 毛先幅(mm) 135×30 材質(毛) 導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛) サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
1セット
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm) 約17 ホワイト
1本
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程 使用可能回数 20000回~30000回
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。 長さ(mm) (モップ)225以上 全長(mm) 450×35 材質 ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸 グリーン 除電性能 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm) 73 先端径(mm) 2.5 トラスコ品番 329-5516 質量(g) 20 質量(g/本) 1.00 質量(g/袋) 20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm) 295 ブラシ長(mm) 145 毛丈(mm) 30 トラスコ品番 287-4091 材質/仕上 柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g) 80 線径(Φmm) 0.06 材質(毛) 静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm) 3
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品 ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番 948-25-27-01 トラスコ品番 256-0437 質量(g) 19 アズワン品番 9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm) 0.07 材質(毛) 有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq) 10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質 柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm) 2.5 ノズル長(mm) 54.5 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-9241 材質 本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g) 39 最高使用圧力 0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除電しながら清掃するので、ホコリがスムーズに落とせます。 便利なヘッド可動タイプです。 伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。
毛:グリーン トラスコ品番 787-8672 材質 ワイヤー:ステンレス、毛:PP・導電繊維、グリップ:ポリアセタール 全長(mm) 約620 質量(g) 約240 寸法(幅) Φ160mm
1本
3,998 税込4,398
当日出荷