ぼうしんのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
3,036件の「ぼうしん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 吸収 マット」、「保護シート」、「防振ゴムマット」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm) 8 材質 NR(天然ゴム) ゴム硬度 60±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度 (JIS)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -5~70℃ ゴム硬度 55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム 許容面圧(N/mm2) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質 ゴム トラスコ品番 744-9186 寸法(mm) 100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -20~60℃
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質 天然ゴム(NR) 使用温度範囲 -70~70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質 合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃) -5~110 ゴム硬度 55°±5
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

厚さ(mm) 12 長さ(mm) 480 幅(mm) 240 タイプ 高性能防振パッド 材質(ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)
3,534 税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質 NBR 耐熱温度(℃) -120~+120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


1個
2,390 税込2,629
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)