- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- まくわうりのおすすめ人気ランキング
まくわうりのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新65件の「まくわうり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶用内袋」、「メロン用箱」、「ピーチ外装用」などの商品も取り扱っております。
白皮・白肉の卵型で、すっきりした甘さが特徴のまくわうりです。自然農法の種で草勢強く大変育てやすい品種です。
【育て方】 播種適期:3~5月(上旬)
直播 (株間60~80cmに2~3粒づつ点まき) かポットに2~3粒の種をまきます。
発芽したら1本に間引き、ポットの場合は本葉4~5枚の頃に株間60~80cmで1本定植します。
種まきから90~100日で収穫開始期を迎えます。
【楽しみ方】
蔓性で育っていくので、定期的に収穫しながら何度も食べられます。 程よい甘さがとてもおいしいメロンの元になっている昔ながらの果物です。
種別
まくわうり
仕様
A532
通気性抜群で植物が良く育つ、エアープランターシリーズの、野菜に適した長角タイプです。タワーメッシュとエアートンネルの2つの構造で、空気の通り道を作りました。別売の支柱ホルダーや専用受皿と合わせてお使いいただくと、より育ちが良くなります。
材質
ポリプロピレン
色
ベジタブルグリーン
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質
ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)
0.18
色
黒
使用目的
雑草対策
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
3
爽やかな甘味で香りが良く、夏の暑さや病気に強い家庭菜園に向いたおいしいうりです。果実は300gくらいになり、シャリッとした食感がよい食べきりサイズです。
容量(mL)
1.2
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬~5月下旬、寒地:4月上旬~5月下旬、平地:3月下旬~6月上旬、暖地:3月中旬~6月上旬
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色
黒
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般
主な用途
外装用
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質
ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)
0.5
種別
平織
使用目的
ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安
(耐候年数目安)約4~5年
独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。
また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。
種別
平織
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル
ローラーサイズ(inch)
7
果実は太くて短い円筒形で、長さか
容量(mL)
1.2
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬~5月下旬、寒地:4月上旬~6月上旬、平地:3月下旬~6月上旬、暖地:3月中旬~6月上旬
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
6玉サイズ、8kgクラス1個入ります。最安値の箱。青肉用。組底式。台紙別売(L-16D)。
仕様
本体
適合
メロン6玉8kg1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×195
質量(g)
13.4
構成部品
1
1ケース(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
メロン6玉サイズ9kgクラスが1ヶ入るかぶせ箱。身箱深さ150mm(深型)
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
220×155×150
質量(g)
22.1
構成部品
3
1ケース(50枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的
草よけシート、草押え、雑草押え
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質
ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズ
スモール
適合塗料
反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)
1
材質
HDPE
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応