- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- まな板 滑り止めのおすすめ人気ランキング
まな板 滑り止めのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新326件の「まな板 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱可塑性 エラストマー」、「エラストマー シート」、「まな板シリコンマット」などの商品も取り扱っております。
滑りを防ぐラバー付(TPR)
両面使用可能です。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。
材質
オレフィン系樹脂
色
黒
硬度
50°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽いので、まな板から鍋などに直接具材を入れるときラクラク!。洗うとき、収納するときも軽々!。すべり止め付きで安定してカットできる!!。水気のある食材をカットした時の汁がこぼれにくい、中心に向かって薄くなっている構造!!
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、縁部:エラストマー(耐熱温度110度)
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質
ポリエチレン(PE)
食器洗浄機
×
仕様
塩素漂白OK
色
ホワイト
規格
SIAAマーク取得商品
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質
ポリエチレン
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機
家庭用
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。
用途料理で食材を切る際に使用する台として。
色
ナチュラル
使用方法
※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
2.72 (1パック)
表面処理
片面エンボス加工
耐熱温度(℃)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
SIAA適合抗菌加工で清潔にお使いいただけます。食洗機使用可能です。ラバー付で使用時にすべりにくくなっています。
色
ホワイト
トラスコ品番
830-3978
材質
ポリプロピレン(PP)、ラバー部:TPR
幅(mm)
480
奥行(mm)
295
耐熱温度(℃)
100℃
2018年トラスコ掲載ページ
10 0975
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シンクにまな板を掛けるので能率よく調理ができ調理スペースが広がります
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約2.5
外形寸法(cm)
約48×38×厚さ1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)
70×75
変色の経過
赤ドット→ピンク
アズワン品番
2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
食器洗浄機
家庭用
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質
エラストマー
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機
×
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70