まな板・殺菌庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「まな板・殺菌庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁 まな板 殺菌庫」、「殺菌庫」、「煮沸消毒器」などの商品も取り扱っております。
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V) 100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。 包丁・マナ板を確実に消毒して乾燥させた後は、扉付きの衛生的な収納棚としてそのまま保管可能。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 1.4(14A) 消費電力(W) 1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×550×1600 質量(kg) 80 収納数 包丁20本 マナ板5枚収納
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様 排水口:25A 電源(V) 単相100・57W(19W×3) 機能 乾燥機能:無
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様 排水口:25A 電源(V) 単相100・500W 機能 乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質 ポリエチレン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)包丁・まな板殺菌庫
光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
寸法(mm) 包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43 収納量 包丁20本、まな板6枚
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質 ステンレス
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。 UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。 耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
電源(単相/V) 100
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm) 572×140×605 材質 SUS304 TKG品番 9-0389-0801 TKG品番(2017) 6-0351-0901
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。 厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
ナチュラル
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質 ステンレス 電源コード(m) 2.5 電源(AC V) 100 点灯方式 グロースターター
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EBM(江部松商事)電気式 庖丁殺菌庫
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V) 単相100・13W 機能 乾燥機能なし
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシザキ消毒保管庫
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。 大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)