- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- みじん切り 千切り スライサーのおすすめ人気ランキング
みじん切り 千切り スライサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「みじん切り 千切り スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みじん切り 玉ねぎ スライサー」、「スライサーセット」、「千切り」などの商品も取り扱っております。
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
1台で4種の下ごしらえができます。
ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。
滑り止めのシリコンゴム付で安定して使用できます。
最後までスライスできるホルダー付き。
専用ケースにまとめてコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス鋼、ステンレス刃物鋼、AS樹脂(耐熱80度)、ポリプロピレン(耐熱110度)、ABS樹脂(耐熱80度)、CBRゴム
質量(g)
580
寸法(cm)
290×105×115
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質
蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール
寸法(mm)
約170×140×300
質量(g)
約600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
質量(g)
495
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×90×100
材質(樹脂部)
ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容
両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード
材質
【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
約190×80×90
質量(g)
約370
1セット
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質
ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
328×108×30
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0668-0101
TKG品番(2017)
6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容
本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色
ホワイト
消費電力(W)
200
容量(g)
500(最大調理)
安全装置
温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14.5×19.5
定格時間
3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)
約2500
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(容器)H90×Φ125
容量(mL)
450
質量(g)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品
メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)
5.6
容量(L)
1.9
消費電力(W)
330
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×252×348
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
TKG品番
9-0643-0301
TKG品番(2017)
6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切りなど基本カットがこの一台で。プレートベースが容器にしっかりフィットし、安定性に優れている。安全ホルダー付。安全に保管できるふた付。コンパクトに収納・受皿としても便利な容器付。
材質
プレート・プレートベース・容器・ふた:ポリスチレン、安全ホルダー:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
284
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×90×70
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質
おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂
質量(g)
690
寸法(cm)
おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3
耐熱温度(℃)
おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合本体
DLC-10PRO
仕様
10PRO専用
部品名称
ワークボール
TKG品番
9-0643-0303
TKG品番(2017)
6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り
定格消費電力(W)
80
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約650
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
コード長さ(m)
約1.0
容量(g)
約150(肉の場合)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3300回/分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)196×141×120
定格時間
1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)
140
付属品
スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本
材質
(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム
質量(kg)
約3.1
容量
一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)
電源
交流100V(50-60Hz)共通
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×250×160
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品
取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)
電源(V)
100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.3
本体質量(kg)
1
寸法(cm)
約19.5×12.5×21
定格時間(分)
約2分
保証期間
1年間
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷