- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- やおこしのおすすめ人気ランキング
やおこしのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新173件の「やおこし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建前・建て方/仮設資材」、「建て方」、「建前かけや」などの商品も取り扱っております。
建て起こしに威力を発揮!
ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。
桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。
仕様
引きしろ/155mm
全長(mm)
4075
質量(kg)
4.7
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。
トラスコ品番
448-7354
全長(mm)
100
質量(g)
42
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
ビット(替芯)
KDB-SQ3K
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様
マグネット突き当て固定力:2kg
付属品
専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質
竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
3120
吸着力
5kgf
精度(mm)
±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合
風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)
材質
ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(g)
370
本体寸法(mm)
336×110×122
取付サイズ
(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)
1070
質量(kg)
2.1
シートサイズ(mm)
[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)
約115~290
材質
SS400相当
最大伸長(mm)
本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)
約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
精度
1mにつき±0.5mm以下
材質
本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番
245-8969
幅(mm)
60
高さ(mm)
170
質量(g)
390(電池含)
奥行(mm)
95
電源
単5アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±1mm以下/4m
使用温度(℃)
-5℃から45℃
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時間12時間
光源
可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ
測定距離
実用測定距離:8m
光出力
1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷