- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- やかん つまみのおすすめ人気ランキング
やかん つまみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「やかん つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん ふた」、「やかん つまみ 交換」、「やかん 蓋 つまみ」などの商品も取り扱っております。
材質
フェノール樹脂
材質(ねじ部)
アルミ
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品
ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質(本体)
フェノール樹脂
色
(ハブ)黒
種類
丸形
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)
7
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
36×24
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26×33×33
付属品
専用ねじ
材質(本体)
天然木
質量(g)
13
材質(ねじ部)
アルミ・アエン
アズワン品番
64-4071-61
取付穴径(mm)
約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品
ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
エスコ品番
EA948B-11
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
17
寸法d(Φmm)
10
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
材質(取付部)
黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)
23
タイプ
14~18cm用
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
52×27
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
29
タイプ
14~18cm用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
フェノール樹脂
取付部
めねじ
種類
マッシュルーム形
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)
32
タイプ
20cm以上用
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
60×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
フェノール樹脂
取付部
めねじ
種類
マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)
-20~110
対応
RoHS
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
50
タイプ
20cm以上用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
67×36
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色
生地
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類
つまみ
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質
アルミ
表面処理
外面・内面/蓚酸アルマイト
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様
IH対応・直火対応