やかん つまみ 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「やかん つまみ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん 蓋 つまみ」、「やかん 取っ手」、「やかん ふた」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品 ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 7 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 36×24
1個
109 税込120
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA948B-11 材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 寸法H(mm) 14 寸法D(Φmm) 17 寸法d(Φmm) 10 取付部 めねじ ねじの呼び M5 材質(取付部) 黄銅
1個
410 税込451
当日出荷

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 26×33×33 付属品 専用ねじ 材質(本体) 天然木 質量(g) 13 材質(ねじ部) アルミ・アエン アズワン品番 64-4071-61 取付穴径(mm) 約6
1個
199 税込219
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質 天然木 付属品 トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類 つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 使用温度(℃) max110 min-20 取付部 めねじ 色(本体) 黒色 材質(取付部) 黄銅C3604B
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品 ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 23 タイプ 14~18cm用 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 52×27
1個
149 税込164
当日出荷

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g) 29 タイプ 14~18cm用 取付ネジ径 5mm 寸法(外径×高さ)(mm) 55×26
1個
209 税込230
当日出荷

材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) フェノール樹脂 取付部 めねじ 種類 マッシュルーム形 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) フェノール樹脂 取付部 めねじ 種類 マッシュルーム形 使用温度範囲(℃) -20~110 対応 RoHS 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 32 タイプ 20cm以上用 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 60×30
1個
159 税込175
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g) 50 タイプ 20cm以上用 取付ネジ径 5mm 寸法(外径×高さ)(mm) 67×36
1個
289 税込318
当日出荷

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上 楓/素地 種類 つまみ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)