- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- やすり さび落としのおすすめ人気ランキング
やすり さび落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新112件の「やすり さび落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン作業」、「マジックロンホルダー」、「ユニットブラシ」などの商品も取り扱っております。
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色
こげ茶
研磨材の構造
不織布
握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
全長(mm)
268
毛丈(mm)
20
植付(mm)
62
高さ(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
材質(柄部)
スチール(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
#320
寸法(mm)
150×230
色
赤茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
グレード
VF
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄
材質
ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)
寸法(mm)
83×140
色
茶
タイプ
厨房用
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)
265
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
材質(柄部)
スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)
65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質
ナイロン不織布
色
青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
100×160×35
適合材
コンクリート/ステンレス
目詰まりしにくく、耐久性に優れています。
今まで落ちなかった金属鍋・フライパンのガンコな汚れをすばやく取り除きます。
種類
ナイロンたわし
トラスコ品番
309-0493
色
ブラウン
質量(g)
43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
83×140×35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
仕上がり相当番手
100~120
寸法(mm)
140×250
色
こげ茶
砥材
A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造
不織布
適合材
コンクリートなど
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ
粒度
#400
寸法(mm)
150×230
トラスコ品番
114-7814
色
緑
砥材
S(シリコンカーバイト)
質量(g)
32
グレード
SF
アズワン品番
2-7694-07
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)
100×150
厚さ(mm)
約35
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)
150×230
粒度
320
厚さ(mm)
8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)
39
幅(mm)
105
高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応