- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- やっとこのおすすめ人気ランキング
やっとこのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新141件の「やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤットコ鋏」、「火造り箸」、「平やっとこ」などの商品も取り扱っております。
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
用途やっとこ鍋をつかみます。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
材質
アルミ
全長(mm)
180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約120
材質
炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)
50
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドル
プラスチックコーティング
材質
ステンレス
全長(mm)
229
質量(g)
約254
TKG品番
9-0044-1501
TKG品番(2017)
6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)
13
全長(mm)
200
幅(mm)
79
質量(g)
509
トラスコ品番
453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約150
硬度
HRC50
材質
炭素工具鋼(S50C)
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-8331
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
153
質量(g)
70
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷