- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- やっとこ ペンチのおすすめ人気ランキング
やっとこ ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「やっとこ ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パングリッパー」、「菊 絞り」、「やっとこ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約120
材質
炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)
50
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
材質
ステンレス
全長(mm)
229
質量(g)
約254
TKG品番
9-0044-1501
TKG品番(2017)
6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
極細先タイプです。
さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。
材質
13%クロムステンレス
先端形状
角棒
用途やっとこ鍋をつかみます。
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約150
硬度
HRC50
材質
炭素工具鋼(S50C)
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業に。
全長(mm)
150
質量(g)
120
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質
ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)
PP+エラストマー樹脂
材質
鉄
幅(mm)
19
全長(mm)
225
質量(g)
330
TKG品番
9-0044-1601
TKG品番(2017)
6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷