- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ゆるみ止めナット ベアリングのおすすめ人気ランキング
ゆるみ止めナット ベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「ゆるみ止めナット ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインuナット 工具」、「M4.5」、「M35 ナット」などの商品も取り扱っております。
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
形状
丸形
種類
ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
SS400または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4
形状
丸形
種類
ロックナット
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC22~26
精度
ISO 5H
材質(ブッシュ)
快削黄銅(C3560 相当材)
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
種類
ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状
丸形
種類
ロックナット
形状
丸形
種類
座金
用途アダプタおよび軸に使用します。
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC28-32
精度
ISO 4H
表面処理
なし
材質(ナット)
SCM440
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC28-32
精度
ISO 4H
表面処理
なし
材質(ナット)
SCM440
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質
S45C
ねじ
ISO4H等級
硬度
HRC22-28
直角度(mm)
0.002~0.007
表面処理
黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)
(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容
FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)
400×150×70
差込角(sq.)
9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷