- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- らくらくガン パッキンのおすすめ人気ランキング
らくらくガン パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「らくらくガン パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングガン パッキン」、「ピストンパッキン」、「らくらくガン」などの商品も取り扱っております。
シーリングガン部品
危険物の類別
非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別
非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。
危険物の類別
非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様
16mL/1握り
タイプ
ワンタッチ式
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
危険物の類別
非危険物
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。
純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。
また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
色
シルバー
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
750
仕様
23mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
430
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
5K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし
シーリングガン部品
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。
見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。
見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。
らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
材質
アルミ
危険物の類別
非危険物
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
75
材質
NR
厚さ(mm)
5
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷