- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- りん酸水素のおすすめ人気ランキング
りん酸水素のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,160件の「りん酸水素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜 リン 酸 液肥」、「殺菌消毒剤」、「床下消毒」などの商品も取り扱っております。
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水
名称
リン酸水素二ナトリウム 無水
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Na2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
Na2HPO4
アズワン品番
2-3647-23
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
141.96
CAS登録番号
7558-79-4
別称
りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
名称
リン酸二水素ナトリウム・2水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaH2PO4 2H2O
濃度(%)
99.0-102.0
化学組成
NaH2PO4 2H2O
アズワン品番
2-3647-61
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
156.01
CAS登録番号
13472-35-0
別称
りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グレード
一級
化学式
NaH2PO4
アズワン品番
2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
リン酸二水素カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
2-3647-45
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称
りん酸
等級
一級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-79
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称
リン酸水素二カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
K2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
K2HPO4
アズワン品番
2-3647-49
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
174.18
CAS登録番号
7758-11-4
別称
りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
名称
りん酸三ナトリウム12水和物
等級
一級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
89-0066-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級
特級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
2-3127-26
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム(無水)
等級
EP
化学式
Na3PO4
濃度(%)
≧97
化学組成
Na3PO4
アズワン品番
89-0067-01
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
163.94
CAS登録番号
7601-54-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
名称
りん酸水素二カリウム
等級
一級
化学式
K2HPO4
濃度(%)
≧98.0
化学組成
K2HPO4
アズワン品番
89-0066-14
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
174.18
CAS登録番号
7758-11-4
別称
りん酸二カリウム
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称
りん酸二水素カリウム
等級
食品添加物 FD
規格
食品添加物 FD
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧98(乾燥後)
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
3-4763-06
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
リン酸一カリウム
1本(500g)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
等級
一級
化学式
KH2PO4
名称
りん酸二水素カリウム
濃度(%)
≧99
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
89-0066-13
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
名称
亜りん酸ナトリウム
等級
EP
化学式
Na2HPO3 H2O
濃度(%)
≧96.0
化学組成
Na2HPO3 H2O
アズワン品番
89-0066-82
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
216.04
CAS登録番号
13517-23-2
別称
亜りん酸二ナトリウム
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
アズワン品番
62-8535-29
危険物の類別
非危険物
1個
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
アズワン品番
61-0296-85
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷