- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- ろう付けセットのおすすめ人気ランキング
ろう付けセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「ろう付けセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「ロウ付け 道具」、「銅ロウ付け」などの商品も取り扱っております。
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)
2
成分
錫95%、アンチモン5%
エスコ品番
EA310B-5
タイプ
高強度
質量(g/巻)
500
融点(℃)
240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番
204-8108
質量(g)
58
火口
あり
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品
チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)
2.5
適合チップ
No.3、No.4、No.5、No.6
安全装置
(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)
0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)
(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
適合
銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番
376-9275
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。
棒径(Φmm)
3
長さ(mm)
450
トラスコ品番
836-6217
セット内容
アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本
質量(g)
637
2018年トラスコ掲載ページ
7 0341
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
タイプ
フラックス入り
外観
金属線
保管環境
冷暗所に保管
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9216
質量(g)
18
使用温度(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷