- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ろ紙 5Cのおすすめ人気ランキング
ろ紙 5Cのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新134件の「ろ紙 5C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターペーパー」、「吸引ろ過 フィルター」、「アドバンテック ろ紙」などの商品も取り扱っております。
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)
約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)
USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)
USB-A:2、Type-C:1
定格容量
14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力
合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ
2P・スイング式
キャップ
絶縁キャップ:あり
ブレーカ
一括集中スイッチ型
シャッター
あり
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)
W350×D45×H27
差込口
2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネット
あり
コード種類
二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)
775
間隔(mm)
差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)
470
サージ電流(A)
2500
雷ガード
あり
USB
PD対応:二重被ふくコード
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
1
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様
絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード
適合規格
PSE:あり
定格容量
14A・100V1400Wまで
電源コード(m)
2
定格出力
USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
プラグ
スイング式
シャッター
なし
保護機能
過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子
なし
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
ありネオジム
USBポート数
2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
USBポート:AC100V 50/60Hz
差込口形状
2P
雷ガード
あり
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)
0.22
粒子保持能(μm)
1
JIS規格
JIS P 3801 5種C
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)
12
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)
1
ろ過速度
遅い
厚さ(mm)
0.21
灰分
0.00004g
ろ紙
No.5C
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)
7
厚さ(mm)
0.22
灰分
0.00004g
ろ過速度
速い
ろ紙
No.5A
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
7
厚さ(mm)
0.23
ろ紙
No.3
保留粒子径(μm)
5
灰分
0.0001g
ろ過速度
やや速い
密度が低くろ過速度の速い濾紙で高粘稠液のろ過に適しています。ろ過速度が速く、柔らかな紙質の濾紙です。
寸法(Φmm)
47
型式
No.60
厚さ(mm)
0.56
色
白
粒子保持能(μm)
25
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
表面
平滑
アズワン品番
4-888-01
ろ水時間(s)
7
破裂強さ(kPa)
49
湿潤破裂強さ(kPa)
27
1箱(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途硫酸バリウム用他
寸法(cm)
56×48.5
TGK品番
567-40-02-89
仕様
1包装:100枚入り
ろ紙番号
No.5C
アズワン品番
4-900-21
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ろ紙
No.6
保留粒子径(μm)
3
ろ過速度
やや遅い
厚さ(mm)
0.19
灰分
0.00002g
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。
厚さ(μm)
150
JIS規格
JIS P 3801 5種C相当
坪量(g/m2)
80.0±4.0
保留粒子径(μm)
約3
ろ過速度
>70to≦140(s)
灰分含有率(%)
≦0.009
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
6
微細な沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。
細菌試験の濾過。
質量(g/m2)
118
厚さ(mm)
0.22
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6.0
破裂強さ(kPa)
92
保留粒子径(μm)
1
灰分含有率(%)
0.01
最高使用温度(℃)
120
pH
0~12
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
適合規格
PSE適合規格あり
コンセント形状
2P
定格容量
14A・100V1400Wまで
電源コード(m)
3
定格出力
USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッター
あり
保護機能
過電流保護機能
アース端子
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
USBポート数
3ポート
プラグ形状
L型
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
コード種類
二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)
HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
3000
制限電圧(V)
775
間隔(mm)
差込口間隔:28
差込口形状
2P
バリスタ電圧(V)
470
雷ガード
あり
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)
4
厚さ(mm)
0.21
JIS規格
JIS P3801 5種B
質量(g/m2)
108
ろ水時間(s)
195
最高使用温度(℃)
120
使用pH範囲
0~12
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ
一括集中スイッチ
適合規格
PSE適合規格あり
コンセント形状
2P
定格容量
14A・100V1400Wまで
定格出力
USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッター
あり
保護機能
過電流保護機能
アース端子
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
USBポート数
3ポート
プラグ形状
L型
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
コード種類
二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)
HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
3000
制限電圧(V)
775
間隔(mm)
差込口間隔:28
差込口形状
2P
バリスタ電圧(V)
470
雷ガード
あり
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
適合規格
PSE適合規格あり
コンセント形状
2P
定格容量
14A・100V1400Wまで
電源コード(m)
1.5
定格出力
USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッター
あり
保護機能
過電流保護機能
アース端子
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
USBポート数
3ポート
プラグ形状
L型
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
コード種類
二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)
HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
3000
制限電圧(V)
775
間隔(mm)
差込口間隔:28
差込口形状
2P
バリスタ電圧(V)
470
雷ガード
あり
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷