- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アイスナップのおすすめ人気ランキング
アイスナップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「アイスナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルアイスナップ」、「トリガースナップ」、「スイベル」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
ステンレス製の小型フックです。
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
材質
亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
材質
ステンレス
質量(g)
181
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
14.5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法R(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質
(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色
シルバー
質量(g)
44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
ダイキャスト
色
シルバー
高さ(mm)
32
内径(mm)
(ひも取付部分)6
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類
スイベルスナップ
材質
亜鉛ダイカスト
種類
トリガースナップ
リング内径(Φmm)
16
リング幅(mm)
16
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質
ステンレス(SUS316)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ