- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- アイスペールコースターのおすすめ人気ランキング
アイスペールコースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「アイスペールコースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレー 滑り止めシート」、「アイスペール」、「アイスペールマット」などの商品も取り扱っております。
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質
ポリエステルアクリル
品名・タイプ
アイスペールマット
外径(mm)
Φ150
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質
ポリエステル100%
外径(mm)
Φ150
高さ(mm)
155
横(mm)
260
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
内径(Φcm)
レース部分以外の内側:12
寸法(Φcm)
20
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×150
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
330×4
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)
約-30~120
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
エラストマー樹脂
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
形状
角
材質
(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプ
アイスペール
●ワインボトル、アイスペール、花瓶に手造り感覚の敷物!●<PKC98>#850コースターとカラーコーディネイトできます。● HAND MADE
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質
コースター専用原紙
厚さ(mm)
0.5
色
白
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)
1.5
材質
ステンレス鋼
質量(g)
528
品名・タイプ
アイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)
140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合
スリム型用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×7
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1905-1401
TKG品番(2017)
6-1703-1301
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)
約6
材質(中綿)
ポリエステル・再生綿
生地
ポリエステル
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、器/プラスチック製
質量(kg)
約1.5
色
グリーン
幅(cm)
55
分類
観葉樹木
高さ(cm)
50
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:14×10.5
1鉢
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)
1.6
材質(本体)
ステンレス
質量(kg)
0.43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
材質(フタ)
クロムメッキ
アズワン品番
64-5279-41
TKG品番
7-1798-1701
TKG品番(2017)
6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。
幅(間口)W×奥行D(mm)
430×300
材質
ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%
耐熱温度(℃)
120