アイビス7のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「アイビス7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電器 家庭用」、「蓄電池」、「蓄電池 小型」などの商品も取り扱っております。
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム" 1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。 2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。 3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。 4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。 5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。 6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。 7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。 8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。 9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×698×198 設置場所 屋外 騒音値(dB) パワコン:40以下 絶縁方式 トランスレス方式 保護等級 IP55相当 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式 効率 効率:96.0% / 最大効率:96.5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×698×198 冷却方式 パワコン:内部ファン 使用環境温度(℃) パワコン:-20~+45
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 130 容量 初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による) 外形寸法(mm) 580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く) 出力電流(A) 20 定格容量 7.04kWh(0.3CA放電(25℃)) 冷却方式 自然空冷 出力時間 65分(蓄電池のみで運転した場合) 定格入力電力 5.70kW 設置場所 屋内/屋外 入出力 DC290V~450V 動作温度範囲(℃) -10~45 最大出力電力 5.65kW 最大入力電流(A) 20
1台
1,198,000 税込1,317,800
11日以内出荷

パワーコムジャパンハイブリッド蓄電システム
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。 長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。 外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。 AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間) 約5 容量 1200VA 800W(蓄電容量) 出力電圧 正弦波 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×700×400(キャスター部を除く) 電池 シール鉛蓄電池 使用環境温度(℃) 0~40 バックアップ時間 約3時間(500V)/約2時間(800V) ポート (出力)AC100V6個口 総質量(kg) 約120
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す 2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能 3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。) 4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時) 5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg) 53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 810.2×563.1×242.2 騒音値(dB) 51以下 保護等級 IP55相当 冷却方式 冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式 高周波絶縁トランス方式 使用環境温度(℃) -20~+50(40℃以上で出力抑制) 設置場所 屋外 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率 最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時) 待機電力(W) 11W以下/80VA以下
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)防災非常用蓄電池 大容量5100Wh
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ 持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。 キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間) 8.5 質量(kg) 80 保証期間 3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧(V) AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル ブラック 付属品 AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書 幅(mm) 284 高さ(mm) 691 使用温度範囲(℃) 0~45(充電0~40) 奥行(mm) 559 定格出力(W) 2000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄) 波形 50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃) -25℃~40 バッテリー容量(Wh) 5120 入力ポート AC90~110V 出力ポート AC100V、4ポート
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。 1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載 2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用) 3.最大入力電圧1000V対応 4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP 5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要) 6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当) 7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg) 69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB) 50以下 保護等級 IP65相当 冷却方式 冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式 トランスレス方式 使用環境温度(℃) -20~+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所 屋外 保護 単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率 効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W) 6W/60VA以下
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷

仕様 ●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容 EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力 3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg) 約51.5 定格容量 4096Wh 入力 【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー 【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 約693×341×410
1箱
349,800 税込384,780
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g) 240(本体)/330(取付金具含む) 定格電圧(V) DC15 定格消費電力(W) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 142.6×127.6×24.5(突起部除く) 使用環境温度(℃) -10~+40 設置場所 屋内専用 液晶モニター 2.7インチモノクロ
1台
32,980 税込36,278
12日以内出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 130 容量 初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による) 外形寸法(mm) 580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く) 出力電流(A) 20 定格容量 7.04kWh(0.3CA放電(25℃)) 冷却方式 自然空冷 出力時間 65分(蓄電池のみで運転した場合) 定格入力電力 5.70kW 設置場所 屋内/屋外 入出力 DC290V~450V 動作温度範囲(℃) -10~45 最大出力電力 5.65kW 最大入力電流(A) 20
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品 車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm) 299.7 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 190.5 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 191.5 定格出力(W) 500 バッテリー NCM バッテリー容量(Ah) 31.9 充電時間(時間) コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 191400 保管温度範囲(℃) -20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート 【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh) 708.18 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

翠光トップライン防災非常用電源BPS
防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
蓄電池タイプ 防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B 蓄電池容量(Wh) 1067 出力 AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8 バッテリー容量(mAh) 防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800 セット内容 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個 仕様 ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
989,800 税込1,088,780
4日以内出荷

BLUETTI(ブルーティ)可搬型蓄電池 EP500Pro
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容 AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1 材質 リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm) 500 高さ(mm) 760 奥行(mm) 300 最大出力(W) 6000 ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 定格出力(W) 3000 関連資料 (0.52MB)
1台
900,000 税込990,000
当日出荷

停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き 付属品 電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用) 質量(kg) 99 周波数(Hz) 50/60 出力 AC100V/単相2線(コンセント2口) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×650×593(キャスター含む) 定格出力(W) ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500 入力 AC100V/最大15A 機能 切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒) 保証期間 蓄電システム本体 10年間(電池除く) 使用環境温度(℃) -10~40/屋内 充電時間(時間) 完全放電させた状態から14以内 蓄電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン電池を採用 警報機能 インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年) RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 4300
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

バッテリー容量(Wh) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応 運転音(dB) 38以下 入力電圧(V) 単相AC100±10 負荷力率 1.0(変動範囲:0.7~1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする) 定格出力 1.5kVA/1.4kW 質量(kg) 約52 出力電圧(V) 単相AC101±3 運転モード バックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定時変更) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×585×514(背面突起部含む) 充電時間(時間) 約4(工場出荷時)/約2(設定変更時) 保証期間 3年(延長保証登録時10年) 周波数(Hz) 50/60 インターフェース 有線LAN 設置場所 屋内 使用温湿度範囲 -10~40℃/5~95%RH 仕様 【定格出力可能時間】約90分、【太陽電池入力(DC)接続口数】1口、【停電発生時瞬断時間】約0.004秒(工場出荷時)
1台
989,800 税込1,088,780
3日以内出荷

安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 質量(kg) 31 バッテリー リン酸鉄リチウムイオン 入力 専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大) 出力 コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。 バッテリー寿命 3000~4000回 付属品 専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm) 427 高さ(mm) 383 使用温度範囲(℃) 0~60 奥行(mm) 244 定格出力(W) 3000 充電時間(時間) 約4 波形 純正弦波 保管温度範囲(℃) -10~60 バッテリー容量(Wh) 1920 入力ポート AC/ソーラー 出力ポート AC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷

リモートコントロール機能 各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰 発電システム状況の管理 運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示 接続台数 マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。 マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg) 4 質量(g) セット単体:217.5 / ブラケット:42 消費電力(W) 3 入力電圧(V) AC85~265(47~63Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×300×165 使用環境温度(℃) -20~+50 取付け方法 壁掛け 防塵防水性能 IP65相当
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷