- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- アイリスオーヤマ 電気圧力鍋のおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ 電気圧力鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「アイリスオーヤマ 電気圧力鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ポスト」、「圧力釜」、「圧力 電気 鍋」などの商品も取り扱っております。
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)
22
容量(L)
調理:1.4
付属品
白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色
ホワイト
質量(g)
3600
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×274×213
電源コード(m)
1
時間
予約時間:12
炊飯容量
無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)
12
最高圧力(kPa)
70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)
320×318×232
質量(g)
4500
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
炊飯容量
6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)
70
満水容量(L)
4
容量(L)
2.6(調理)
付属品
計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間
お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)
300×288×224
質量(g)
3900
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
炊飯容量
4合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)
70
満水容量(L)
3
容量(L)
2.0(調理)
電源コード(m)
約2.0(マグネットプラグ)
付属品
計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間
お買い上げ日より1年間
忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質
PC、PA、PET、SUS
質量(g)
7200
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×279×343
定格容量
2L
設定温度(℃)
40~200
満水容量(L)
4.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品
白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)
約3.9
色
グレー
容量(L)
調理:2.0
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
約2.0
最高圧力
70kPa
定格消費電力
800W
炊飯容量
4合
満水容量(L)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様
IH・ガス対応
付属品
クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容
両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質
両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
質量(kg)
6300
容量(L)
3・5
弁仕様
調圧弁:スプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む)
圧力(kPa)
2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
130種類の自動メニューで内鍋ごと回転することで混ぜムラなく、リブがついているため具材と調味料をしっかり絡ませ、美味しく仕上げます。揚げ物も傾けることで少ない油で出来るので、ヘルシーで節約にもなります。ほったらかしでお任せできるのでタイムパフォーマンス良く料理が出来ます。メニューや具材に合わせた角度にセットし調理することで、麻婆豆腐などの食材が崩れやすいメニューも崩れにくく、内鍋かくはんとの合わせ技で食材と調味料がしっかり絡まるのでおいしく仕上がります。
色
アイボリー
定格容量
2L(30度時)※MAX容量→4L(垂直)
電源コード(m)
約2.0
機能
メニュー数:130(レシピブックは60)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×279×343
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色
グレー
寸法(mm)
205×205×19
質量(g)
55
材質
シリコン
対応機種
PC-MA2-W・PC-EMA3-W
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
電気圧力鍋専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質
アルミ
色
ブラック
電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
色
ブラック
寸法(mm)
238×238×111
質量(g)
500
材質
アルミ
対応機種
PC-MA4-W・KPC-MA4-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色
クリア
寸法(mm)
238×238×18
質量(g)
60
材質
シリコン
対応機種
PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)
約1.4kg
間口(mm)
(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×約162×約394
使用の目安
配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(kg)
4.5
容量(L)
【調理】2.6
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)
320×334×232
電源コード(m)
2(マグネットプラグ)
炊飯容量
白米6合、玄米4合
満水容量(L)
4
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RAN両手圧力鍋用の替えパッキンです。
内径(Φmm)
220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色
グレー
寸法(mm)
225×225×19
質量(g)
65
材質
シリコン
対応機種
PC-MA3・KPC-MA3
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
圧力鍋専用のガラスふたです。
材質
本体:強化ガラス(全面物理強化)
寸法(mm)
Φ233×65
質量(g)
534
サイズ(cm)
22
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8314
材質
ゴム
質量(g)
2
本体寸法 直径(mm)
14、15、16.5、23
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質
ポリプロピレン
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質
本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂
色
レッド
付属品
取付ねじ×4本
質量(g)
1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷