アカギ 羽子板のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「アカギ 羽子板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アカギ 支持金具」、「アカギ 吊りバンド」、「ステンレス 羽子板」などの商品も取り扱っております。
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類 羽子板
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品 六角ナットM12×1個 規格 Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板 材質 SUS304 ねじ径 W3/8 寸法P(mm) 20 寸法D(Φ×mm) 9×14
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類 羽子板 ねじ径 W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm) 20 寸法D(Φ×mm) 9×14
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 (板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×280 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(に) N値 1.5以下 耐力試験 短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

用途木材などに固定する吊ボルト サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

材質 (羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8) 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×280 法規制 告示1460号第二号(ほ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ ねじ径 W3/8
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ)
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質 スチール 呼び径(Φmm) 3.8
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


立バンド用の取付足。
幅(mm) 25 タイプ 板プレス加工タイプ 種類 T足 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)