- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- HONDA(ホンダ)二輪
- アクスルのおすすめ人気ランキング
アクスルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新7,863件の「アクスル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクスルシャフト」、「アクスルナット」、「アクスルカラー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バネ下重量を軽減させるΦ6の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量アクスルシャフトです。
○シャフト長(首下長さ):266mm
○シャフト重量:約182g(ノーマル重量248g)
●下記の車両のリヤに適合
エイプ100
HC07全車種
エイプ100-タイプD
HC13全車種
XR50モタード
AD14全車種
XR100モタード
HD13全車種
文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)色ブルー種類チューブファイル片タイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥249税込¥274
当日出荷
NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥219税込¥241
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1個
¥3,298税込¥3,628
翌々日出荷
主な適合純正品番42301-GW8-670
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
主な適合純正品番44301-GN5-900
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷


















![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)