アクリル カッター 電動のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
123件の「アクリル カッター 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 切断 工具」、「アクリル 板 切る カッター」、「アクリル 切断機」などの商品も取り扱っております。
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃) 本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様 替刃式 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 P-800替刃(XB17) 全長(mm) 145 全厚(mm) 24 質量(g) 59 全幅(mm) 39.2 トラスコ品番 353-0701 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm) 210 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.7 トラスコ品番 420-3178 質量(g) 180 板厚(mm) 0.6 材質(柄部) スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃) 刃物用炭素鋼 切り幅(mm) 0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V) DC 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.5(約3時間充電) チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 190 ねじ締め能力(mm) 38 最大切断能力(mm) ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間) 約3 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) バッテリー リチウムイオン 質量(g) 約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×50×155 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安) 最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番 818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm) 20 仕様 金属サイディング専用 適合電動工具 防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材 金属サイディング 切断能力(mm)鉄板 1.2
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1491 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法 【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm) 75×290×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 50 有効幅(mm) 400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W) 最大40 ケーブル長(m) ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz) 40 質量(g) 発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃) 10~35 外形寸法(mm) 発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 使用湿度範囲 湿度20~70%(ただし、結露しないこと) アズワン品番 64-3182-04 電源アダプタ AC100~240V/80VA、OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃) 超硬質合金 全長(mm) 140 質量(g) 40 刃厚(mm) 1.5 材質(柄部) 樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル! 付属品 六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個) セット内容 超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm 質量(g) ハンドピース:約100(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 10~35(ただし結露ないこと) 電源(V) AC100(50/60Hz) ケーブル長(m) ハンドピース:1.6(ストレート) 本体質量(g) 360 本体外形寸法(mm) 173×89×76(突起部除く) 消費電力(VA) 最大40 発振周波数(kHz) 公称40 切断可能 材質 レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
40,980 税込45,078
7日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm) 4 消費電力(W) 40 トラスコ品番 367-8491 セット内容 はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g) 180 最高温度(℃) (刃先)約350 切断可能範囲 板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷