アクリル 板 カット 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「アクリル 板 カット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 板 切る カッター」、「アクリル 板 切断」、「アクリル板切断機」などの商品も取り扱っております。
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法 【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm) 75×290×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 50 有効幅(mm) 400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm) 0.55 全長(mm) 137.5 適合替刃 XB13 全厚(mm) 15.1 全幅(mm) 27 質量(g) 26 材質 本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番 353-0698 規格 S型 適合替刃・カッター P-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm) 145
1個
269 税込296
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm) 4 消費電力(W) 40 トラスコ品番 367-8491 セット内容 はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g) 180 最高温度(℃) (刃先)約350 切断可能範囲 板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃) 本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様 替刃式 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 P-800替刃(XB17) 全長(mm) 145 全厚(mm) 24 質量(g) 59 全幅(mm) 39.2 トラスコ品番 353-0701 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番 856-2112 適合替刃 BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm) 210 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.7 トラスコ品番 420-3178 質量(g) 180 板厚(mm) 0.6 材質(柄部) スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃) 刃物用炭素鋼 切り幅(mm) 0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。 全長(mm) 480 質量(g) 165 ピッチ(mm) 1.5 表面処理 無電解ニッケルメッキ 板厚(mm) 0.65 切り幅(mm) 0.95 刃渡り(mm) 300
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

消費電力(W) 100 最高温度(℃) 380 トラスコ品番 442-9516 全長(mm) 286 質量(g) 280 電源(V) AC100
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷