- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- アジャスターベース m12のおすすめ人気ランキング
アジャスターベース m12のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「アジャスターベース m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスターベース」、「アジャスターボルト m12」、「アジャスター M12」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
エスコ品番
EA949HA-56
材質
亜鉛合金(光沢クロメート処理)
ねじ
M12
外径×高さH(Φmm×mm)
35×14
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色
底:ブラック
質量(g)
25
寸法D2(Φmm)
40
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
11
寸法M(mm)
12
寸法d1(Φmm)
3.5
寸法d2(Φmm)
7
材質(カバー)
亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)
亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)
ABS樹脂
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)
30
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20630
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
材質
鉄
表面処理
生地
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合
M12ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼
仕上
本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)
ポリアミド
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質
ステンレス
種別
樹脂無しアジャスター
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)
4.5
表面処理
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435