- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- アジリスト チューブラーのおすすめ人気ランキング
アジリスト チューブラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新42件の「アジリスト チューブラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ700c」、「700×28C チューブ」、「タイヤ 700 25c」などの商品も取り扱っております。
P700×25mm
チューブラータイプ
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)
P700×25
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。
耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブ
ブチルチューブ
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
色
黒
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。
バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)
700×22.5
色
黒/赤ライン
幅(mm)
22.5
ビード径
TU
サイド
スキン
質量(g)
300
推奨内圧(kPa)
640-730
仕様
ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質
(ビード)アラミド
パターン
マイクロファイル
ケーシング
BLX
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。
ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。
アラミドビード仕様
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度
0~180度
オリーブオイルなどにもご使用できます。
材質
ステンレス・EVA樹脂
全長(mm)
150
口径(Φmm)
18~22(適合)
品名・タイプ
ボトルストッパー
TKG品番
9-1922-3101
TKG品番(2017)
6-1720-3101
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!
適合
新冷媒2種対応フレアツール
サイズ(mm)
40×37×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボトルにセットしてワインを注ぐと、空気を取りこんで瞬時にワインを開かせてくれ、やわらかい味わいになります。
材質
アクリル、シリコン、ステンレス
全長(mm)
95
品名・タイプ
ボトルストッパー
TKG品番
9-1937-0401
TKG品番(2017)
6-1734-0501
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥389
税込¥428
8日以内出荷