アストロ 工具箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
78件の「アストロ 工具箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールボックス コンパクト」、「工具箱 引き出し」、「ストレート 工具箱」などの商品も取り扱っております。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用 材質 スチール 質量(kg) 9.2 高さ(mm) 302 タイプ 片開きケースタイプ 奥行(mm) 232 間口(mm) 508 引出し数 3 引出し寸法(mm) 197 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 436×197×42 耐荷重N(kgf) 棚/294(30) 引出し/245(25) 材質(取手) ABS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 508×232×302 シリンダ錠(別売) 不可
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm) (トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体) スチール 耐荷重(kg) (トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm) 520 外寸法・奥行(mm) 218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数 6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×307×374
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm) 【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75 耐荷重(kg) 【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8 引出し数 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×260×383.5 商品タイプ 9個引き出しタイプ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm) 【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75 耐荷重(kg) 【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8 引出し数 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×260×340
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg) 49.5 天板耐荷重(kg) 50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に 材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 167×361×115 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×357×最高部114/最低部89 外寸法・幅(mm) 361 外寸法・高さ(mm) 115 外寸法・奥行(mm) 167 有効内寸法・奥行(mm) 150 有効内寸法・高さ(mm) 114 有効内寸法・幅(mm) 357
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容 【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個。【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個。【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個。【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個。【スパークプラグソケット16mm 】×1個。【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個。【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個。【ラジオペンチ150mm 】×1本。【ニッパー150mm 】×1本。【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本。【ハンマー 】×1本。【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本。【ビット 全長25mm(計22個)】。 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本。 (プラス) #1/#2/#3×各1本。 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本。 (四角)S1.S2.S3×各1本。 (星型)10.20.25.30×各1本。 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本。 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本。【カッター】×1本。【カッター替刃 】×1箱(10枚)。【ビス・釘類】×1箱。【引き出し】×2個 質量(kg) 7.5 差込角(mm) 9.5 セット商品数 82 ケース寸法(mm) 355×220×220 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様 シリンダ錠取付可能(別売) 付属品 中皿付(取り外し可) 質量(kg) 0.89 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 890 タイプ 中皿あり 容量(L) 4 耐荷重(kg) 20 梱包数 10個 バックル ABS樹脂 材質(取手) ABS樹脂 外寸法・幅(mm) 380 外寸法・高さ(mm) 145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 380×178×145 外寸法・奥行(mm) 178 外寸法・間口(mm) 380 有効内寸法・間口(mm) 357 有効内寸法・奥行(mm) 140 有効内寸法・高さ(mm) 87
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。 トップカバーを閉じると引出しが開かない引出しロック機構付きです。小物収納に便利で、収納物の持ち運びが可能なインナートレー付きです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。 仕様 インナートレー付 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×210×50 外寸法・幅(mm) 500 外寸法・高さ(mm) 290 外寸法・奥行(mm) 255
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ! プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです! 必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
幅(mm) 520 高さ(mm) 300 奥行(mm) 255 上部内寸(mm) W515×D250×H45 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目) 引出し耐荷重(kg) 30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 420×245×326
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 S型フック×5個 材質 スチール 寸法(mm) 【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。 単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。
用途工具などの収納に。 材質(本体) 強化PP・スチール 外寸法・幅(mm) 495 外寸法・高さ(mm) 180 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 495×254×180 外寸法・奥行(mm) 254 商品タイプ 単体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番 821-7894 レッド 引出し数 2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×150×145
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数 3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 660×307×251
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)