- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- アスパラ の 種のおすすめ人気ランキング
アスパラ の 種のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「アスパラ の 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスパラ」、「アスパラガス」、「アスパラ 菜 種」などの商品も取り扱っております。
初期生育旺盛な極早生種です。
一代交配種のため、太茎で良く揃い、従来の品種に比べ数段増収となります。品質は、頭部のしまり良く、濃緑でアントシアニンの発生も少なく、市場性が極めて高い品種です。
作型としては、萌芽の早さを生かした促成から、半促成、一般露地、抑制栽培まで広い適応性を持ちます。
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。
全長(mm)
約205
刃長(mm)
約63
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート
高さ(mm)
約280
使用目的
収穫
切断対象
アスパラガス
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
ガーニッシュ(料理の飾り)として利用されるパセリですが、栄養価がとても高いので、みじん切りにして揚げ物の衣に混ぜたり、ジャガイモのサラダにまぶしてもおいしくいただけます。肉料理・スープに入れて香りづけにもお使いいただけます。種まきから110日前後で収穫できます。【効能】。口臭予防、食欲増進、疲労回復、食中毒予防効果。ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulations834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。【栽培方法】種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。 播種適期:3月~6月、9月~10月。 場所:日当たりの良い場所。 過度の日ざしは避けます。 株間:15~30cm定植:本葉5~6枚(種まきから約70日)。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1ヶ月に1~2回。水やり:土が乾いてきたらたっぷりあげます。 収穫:・本葉が13~15枚になったら収穫開始期で、種まきから110日前後が収穫開始の目安です。・必要な分だけ外側の葉から収穫し、常に葉を10枚ほど残すと長く収穫を楽しめます。 病害虫:ヨトウムシ、軟腐病など。コンパニオンプランツ:トマト・アスパラガス・ニンジン。栽培アドバイス:・生育期間中は肥料を切らさないようにします。・柔らかい葉を収穫するには、半日陰で育てることがポイントです。 プランター栽培のポイント:・深さ14cm以上のプランターで育てます。・株間10cm程度で点まきします。(複数植え付けるときは株間10~15cmが目安)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)
1個あたり30×30×30
質量(g)
165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×460×160
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)
プラスチック
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
甘味の濃いアスパラガスが育ちます!
アスパラガスの肥料にはマグネシウムと複合ミネラルを配合してありますので、丈夫に育てます。
土の栄養の一つとして腐植酸は大切です。アスパラガスは長い間育てる野菜なので東商の「アスパラガスの肥料」には、土を良くする効果のある腐植酸を配合しました。腐植酸は、根の生長を促して生理活性を良くし、代謝における触媒効果によりアスパラガスの代謝が活性化し、固定化されたリン酸イオンが腐植酸のキレート作用によって吸収されやすくなり、根からの肥料の吸収が良くなります。
また、腐植酸は土の保肥力を向上させたり、土壌有効菌や微生物の餌となってこれらを活性化し団粒化を促進します。
緩効性窒素を配合しているので、効き目がゆっくりと長く効きます。
適合作物
アスパラガス
寸法(mm)
145×205×50
使用方法
地植えの場合:植え穴を掘った時の土を戻して植え付けます、鉢植えの場合(春植えのみ):植え付け前に土全体へ混ぜます(肥料入り培養土の場合は与えません)
使用量
地植えの場合(1m2あたり):150g。、鉢植えの場合(春植えのみ):菜園プランター深型/直径約30cm(土量約10L):15g、幅約50cm(土量約20L):30g
名称
東商アミノ肥料粒状7号
登録保証
指定配合肥料
1個(350g)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)
900
エスコ品番
EA340X-80
材質
柄:アルミ、先端:スチール
質量(g)
300
最大開口(mm)
75
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型
アスパラガスに似た食感
用途野菜種子
仕様
採苗本数:85本
種別
茎ブロッコリー
1袋
¥399
税込¥439
当日出荷
味も大きさもチャンピオン級
用途野菜種子
仕様
採苗本数:30本
種別
ピーマン
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。
用途アスパラガス用
1袋(100枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
プロフェッショナルのための高品質素材集。野菜のニューフェースがどっさり。最近マーケットで見かけるもの、少し珍しいものなど、進化する野菜たちを活写している。A3ワイドサイズの商業印刷物でも利用可能。
対応OS
Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種
IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷