アスファルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
1,936件の「アスファルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易アスファルト」、「駐車 場 アスファルト 補修」、「水で固まるアスファルト」などの商品も取り扱っております。
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間) 48 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質 常温アスファルト混合物 危険物の類別 非危険物 施工面積 厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) 粒径(mm) 5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別 非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分) 約15~45(夏場は約5) 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) (3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質 アスファルト合材 寸法(mm) 13 硬化時間(分) 施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別 非危険物 特性 耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬化時間(分) 30~60 トラスコ品番 116-6300 材質 珪砂、セメント 質量(kg) 4 容量(kg) 4 危険物の類別 非危険物 施工面積 約1cm×50cm×50cm
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様 鉱物油系アスファルト接着剤 成分 アスファルト乳剤 材質 鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm) 75×180 乾燥時間(時間) 24 危険物の類別 非危険物 施工面積 約2m2 施工面積(m2) 約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 材質 アスファルト常温合材 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×200×35 硬化時間(時間) 48 危険物の類別 非危険物 施工面積 20mm厚 約200×300mm 適応下地 アスファルト
1袋(2kg)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。 特性 耐水性 材質 骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 危険物の類別 非危険物 施工面積 1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
1袋(10kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法 1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量 プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングアスファルト補修剤
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質 スチール 全長(mm) 1230 質量(kg) 5 タイプ 角型 頭部寸法(mm) 150×150
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。 特性 耐水性 トラスコ品番 819-0402 材質 骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 長さ(mm) 420 幅(mm) 400 質量(kg) 10 高さ(mm) 40 容量(kg) 10 危険物の類別 非危険物 施工面積 1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
1袋(10kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分 瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法 (1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途 アスファルト 標準使用量 500mL/m2 希釈剤 塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間) 3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm) 1220 材質 スチール 質量(kg) 3.5 頭部寸法(mm) 150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質 セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×340×70 使用の目安 1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間) 24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)